Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 18x6,2x0,8, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 18x6,2x0,8, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 18x6,2x0,8, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 18x6,2x0,8, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 18x6,2x0,8, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-284539
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284539
EAN/GTIN:
     4057223501018
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 18x6,2x0,8 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Scheibenform:
Rund
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
0,8
Werkstoff:
Stahl
s:
0,8
d2:
18
d1:
6,2
Durchmesser 2:
18
Durchmesser 1:
6,2
Stärke:
0,8 mm
Variante:
18x6,2x0,8
d2 x d1 x S:
18x6,2x0,8
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
0,8 mm
Außendurchmesser:
18 mm
Länge:
6,2 mm
Innendurchmesser:
6,2 mm
Durchmesser:
18 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder 18,0x6,2x0,8, tellerfeder, tellerfeder verzinkt, 2093-18-6,2-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0217*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5948*
€ 1,89781
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,319*
€ 1,56961
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0507*
€ 0,06033
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0419*
€ 0,04986
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0307*
€ 0,03653
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0301*
€ 0,03582
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0217*
€ 0,02582
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.