Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 18x8,2x0,8, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 18x8,2x0,8, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 18x8,2x0,8, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 18x8,2x0,8, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-284541
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284541
EAN/GTIN:
     4055248115944
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 18x8,2x0,8 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Scheibenform:
Rund
Antriebsgröße:
0,8
s:
0,8
Werkstoff:
Stahl
d2:
18
d1:
8,2
Steigung:
0,8
Durchmesser 2:
18
Durchmesser 1:
8,2
Stärke:
0,8 mm
d2 x d1 x S:
18x8,2x0,8
Material/Güte:
St
Variante:
18x8,2x0,8
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
0,8 mm
Außendurchmesser:
18 mm
Länge:
8,2 mm
Innendurchmesser:
8,2 mm
Durchmesser:
18 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder 18x8,2x0,8, tellerfeder, tellerfeder verzinkt, 2093-18-8,2-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,044*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7746*
€ 2,11177
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4808*
€ 1,76215
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0751*
€ 0,08937
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0647*
€ 0,07699
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,061*
€ 0,07259
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,059*
€ 0,07021
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,044*
€ 0,05236
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.