Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 18x9,2x0,7, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 18x9,2x0,7, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 18x9,2x0,7, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 18x9,2x0,7, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 18x9,2x0,7, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-284544
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284544
EAN/GTIN:
     4057223501049
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 18x9,2x0,7 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Scheibenform:
Rund
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
0,7
Werkstoff:
Stahl
s:
0,7
d2:
18
d1:
9,2
Durchmesser 2:
18
Durchmesser 1:
9,2
Stärke:
0,7 mm
Variante:
18x9,2x0,7
d2 x d1 x S:
18x9,2x0,7
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
0,7 mm
Außendurchmesser:
18 mm
Länge:
9,2 mm
Innendurchmesser:
9,2 mm
Durchmesser:
18 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder 18x9,2x0,7, tellerfeder, tellerfeder verzinkt, 2093-18-9,2-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,024*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,633*
€ 1,94327
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3536*
€ 1,61078
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,055*
€ 0,06545
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0459*
€ 0,05462
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0338*
€ 0,04022
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,033*
€ 0,03927
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.