Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 23x8,2x0,9, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 23x8,2x0,9, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 23x8,2x0,9, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 23x8,2x0,9, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 23x8,2x0,9, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-284563
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284563
EAN/GTIN:
     4057223501117
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 23x8,2x0,9 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Scheibenform:
Rund
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
0,9
Werkstoff:
Stahl
s:
0,9
d2:
23
d1:
8,2
Durchmesser 2:
23
Durchmesser 1:
8,2
Stärke:
0,9 mm
Variante:
23x8,2x0,9
d2 x d1 x S:
23x8,2x0,9
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
0,9 mm
Außendurchmesser:
23 mm
Länge:
8,2 mm
Innendurchmesser:
8,2 mm
Durchmesser:
23 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder verzinkt, tellerfeder, tellerfedern 12x0,9, 2093-23-8,2-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0591*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9836*
€ 2,36048
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6353*
€ 1,94601
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1177*
€ 0,14006
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1048*
€ 0,12471
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0976*
€ 0,11614
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0949*
€ 0,11293
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,077*
€ 0,09163
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0591*
€ 0,07033
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.