Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 23x10,2x0,9, Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 23x10,2x0,9, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 23x10,2x0,9, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 23x10,2x0,9, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 23x10,2x0,9, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-284564
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284564
EAN/GTIN:
     4057223501124
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 23x10,2x0,9 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Scheibenform:
Rund
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
0,9
Werkstoff:
Stahl
s:
0,9
d2:
23
d1:
10,2
Durchmesser 2:
23
Durchmesser 1:
10,2
Stärke:
0,9 mm
Variante:
23x10,2x0,9
d2 x d1 x S:
23x10,2x0,9
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
0,9 mm
Außendurchmesser:
23 mm
Länge:
10,2 mm
Innendurchmesser:
10,2 mm
Durchmesser:
23 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder 23x10,2x0,9, tellerfeder, tellerfeder verzinkt, 2093-23-10,2-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03755* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,32*
€ 15,8508
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,23*
€ 15,7437
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,46*
€ 14,8274
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,05*
€ 14,3395
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,71*
€ 13,9349
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,33*
€ 11,1027
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,51*
€ 8,9369
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.