Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 23x12,2x1,25, Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 23x12,2x1,25, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 23x12,2x1,25, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 23x12,2x1,25, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 23x12,2x1,25, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-284567
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284567
EAN/GTIN:
     4057223501209
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 23x12,2x1,25 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Scheibenform:
Rund
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
1,25
Werkstoff:
Stahl
s:
1,25
d2:
23
d1:
12,2
Durchmesser 2:
23
Durchmesser 1:
12,2
Stärke:
1,25 mm
Variante:
23x12,2x1,25
d2 x d1 x S:
23x12,2x1,25
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
1,25 mm
Außendurchmesser:
23 mm
Länge:
12,2 mm
Innendurchmesser:
12,2 mm
Durchmesser:
23 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder 23x12,2x1,25, tellerfeder, tellerfeder 36,5 x 1,25, 2093-23-12,2-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,05455* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,79*
€ 22,3601
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,66*
€ 22,2054
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,95*
€ 21,3605
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,07*
€ 20,3133
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,57*
€ 19,7183
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,39*
€ 15,9341
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,91*
€ 12,9829
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.