Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 23x12,2x1,5, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 23x12,2x1,5, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 23x12,2x1,5, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 23x12,2x1,5, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 23x12,2x1,5, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-284568
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284568
EAN/GTIN:
     4057223501216
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 23x12,2x1,5 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Scheibenform:
Rund
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
1,5
Werkstoff:
Stahl
s:
1,5
d2:
23
d1:
12,2
Durchmesser 2:
23
Durchmesser 1:
12,2
Stärke:
1,5 mm
Variante:
23x12,2x1,5
d2 x d1 x S:
23x12,2x1,5
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
1,5 mm
Außendurchmesser:
23 mm
Länge:
12,2 mm
Innendurchmesser:
12,2 mm
Durchmesser:
23 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder 23x12,2x1,5, tellerfeder, tellerfeder 20x1,5, 2093-23-12,2-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0625*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,591*
€ 1,89329
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1019*
€ 0,12126
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,09*
€ 0,1071
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0864*
€ 0,10282
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0832*
€ 0,09901
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0625*
€ 0,07438
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.