Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 25x12,2x0,7, Stahl blank (Federstahl)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 25x12,2x0,7, Stahl blank (Federstahl)
DIN 2093 Tellerfedern 25x12,2x0,7, Stahl blank (Federstahl)
DIN 2093 Tellerfedern 25x12,2x0,7, Stahl blank (Federstahl)
DIN 2093 Tellerfedern 25x12,2x0,7, Stahl blank (Federstahl)
Artikel-Nr.:
     5417F-284569
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284569
EAN/GTIN:
     4057223501131
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 25 x12,2x0,7
Weitere Informationen:
Scheibenform:
Rund
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
0,7
Werkstoff:
Stahl
s:
0,7
d2:
25
d1:
12,2
Durchmesser 2:
25
Durchmesser 1:
12,2
Stärke:
0,7
Variante:
25x12,2x0,7
d2 x d1 x S:
25x12,2x0,7
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
0,7 mm
Außendurchmesser:
25 mm
Länge:
12,2 mm
Innendurchmesser:
12,2 mm
Durchmesser:
25 mm
Norm:
2093
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0339*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7656*
€ 2,10106
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4757*
€ 1,75608
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0731*
€ 0,08699
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0633*
€ 0,07533
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0598*
€ 0,07116
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0577*
€ 0,06866
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0456*
€ 0,05426
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.