Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 28x10,2x1,25, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 28x10,2x1,25, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 28x10,2x1,25, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 28x10,2x1,25, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 28x10,2x1,25, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-284575
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284575
EAN/GTIN:
     4057223501223
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 28x10,2x1,25 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Scheibenform:
Rund
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
1,25
Werkstoff:
Stahl
s:
1,25
d2:
28
d1:
10,2
Durchmesser 2:
28
Durchmesser 1:
10,2
Stärke:
1,25 mm
Variante:
28x10,2x1,25
d2 x d1 x S:
28x10,2x1,25
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
1,25 mm
Außendurchmesser:
28 mm
Länge:
10,2 mm
Innendurchmesser:
10,2 mm
Durchmesser:
28 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder 28,0x10,2x1,25, tellerfeder, tellerfeder 36,5 x 1,25, 2093-28-10,2-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0794*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1516*
€ 2,5604
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7852*
€ 2,12439
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1538*
€ 0,18302
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1308*
€ 0,15565
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1262*
€ 0,15018
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,103*
€ 0,12257
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0794*
€ 0,09449
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.