Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 28x10,2x1,5, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 28x10,2x1,5, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 28x10,2x1,5, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 28x10,2x1,5, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 28x10,2x1,5, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-284576
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284576
EAN/GTIN:
     4057223501230
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 28x10,2x1,5 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Scheibenform:
Rund
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
1,5
Werkstoff:
Stahl
s:
1,5
d2:
28
d1:
10,2
Durchmesser 2:
28
Durchmesser 1:
10,2
Stärke:
1,5 mm
Variante:
28x10,2x1,5
d2 x d1 x S:
28x10,2x1,5
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
1,5 mm
Außendurchmesser:
28 mm
Länge:
10,2 mm
Innendurchmesser:
10,2 mm
Durchmesser:
28 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder 28 x 10,2 x 1,5, tellerfeder, tellerfeder 20x1,5, 2093-28-10,2-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1126*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2287*
€ 2,65215
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8517*
€ 2,20352
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1757*
€ 0,20908
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1596*
€ 0,18992
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1506*
€ 0,17921
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1446*
€ 0,17207
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1126*
€ 0,13399
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.