Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 28x14,2x1,25, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 28x14,2x1,25, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 28x14,2x1,25, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 28x14,2x1,25, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 28x14,2x1,25, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-284582
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284582
EAN/GTIN:
     4057223501261
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 28x14,2x1,25 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Scheibenform:
Rund
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
1,25
Werkstoff:
Stahl
s:
1,25
d2:
28
d1:
14,2
Durchmesser 2:
28
Durchmesser 1:
14,2
Stärke:
1,25 mm
Variante:
28x14,2x1,25
d2 x d1 x S:
28x14,2x1,25
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
1,25 mm
Außendurchmesser:
28 mm
Länge:
14,2 mm
Innendurchmesser:
14,2 mm
Durchmesser:
28 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder din2093 28x14,2x1,25, tellerfeder, tellerfeder 36,5 x 1,25, 2093-28-14,2-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0867*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0796*
€ 2,47472
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7191*
€ 2,04573
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1374*
€ 0,16351
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1232*
€ 0,14661
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1157*
€ 0,13768
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1119*
€ 0,13316
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0867*
€ 0,10317
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.