Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 50x18,4x3, Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 50x18,4x3, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 50x18,4x3, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 50x18,4x3, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 50x18,4x3, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-284622
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284622
EAN/GTIN:
     4057223500387
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 50x18,4x3 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Scheibenform:
Rund
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
3
Werkstoff:
Stahl
s:
3
d2:
50
d1:
18,4
Durchmesser 2:
50
Durchmesser 1:
18,4
Stärke:
3 mm
Variante:
50x18,4x3
d2 x d1 x S:
50x18,4x3
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
3 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Länge:
18,4 mm
Innendurchmesser:
18,4 mm
Durchmesser:
50 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: tellerfedern 50x18,4x3, tellerfeder, tellerfeder verzinkt, 2093-50-18,4-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5838* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,08*
€ 106,0052
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 88,70*
€ 105,553
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,19*
€ 101,3761
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,94*
€ 83,2286
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,38*
€ 69,4722
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.