Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 50x20,4x2, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 50x20,4x2, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 50x20,4x2, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 50x20,4x2, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 50x20,4x2, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-284623
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284623
EAN/GTIN:
     4057223500394
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 50x20,4x2 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Scheibenform:
Rund
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
2
Werkstoff:
Stahl
s:
2
d2:
50
d1:
20,4
Durchmesser 2:
50
Durchmesser 1:
20,4
Stärke:
2 mm
Variante:
50x20,4x2
d2 x d1 x S:
50x20,4x2
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
2 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Länge:
20,4 mm
Innendurchmesser:
20,4 mm
Durchmesser:
50 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: tellerfedern 50x20,4x2, tellerfeder, tellerfeder 36x2, 2093-50-20,4-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4575*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,4834*
€ 4,14525
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6826*
€ 0,81229
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6075*
€ 0,72293
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5675*
€ 0,67533
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5575*
€ 0,66343
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4575*
€ 0,54443
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.