Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 50x20,4x2,5, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 50x20,4x2,5, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 50x20,4x2,5, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 50x20,4x2,5, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 50x20,4x2,5, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-284624
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284624
EAN/GTIN:
     4057223500400
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 50x20,4x2,5 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Scheibenform:
Rund
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
2,5
Werkstoff:
Stahl
s:
2,5
d2:
50
d1:
20,4
Durchmesser 2:
50
Durchmesser 1:
20,4
Stärke:
2,5 mm
Variante:
50x20,4x2,5
d2 x d1 x S:
50x20,4x2,5
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
2,5 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Länge:
20,4 mm
Innendurchmesser:
20,4 mm
Durchmesser:
50 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder 50x20,4x2,5, tellerfeder, tellerfeder verzinkt, 2093-50-20,4-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4017*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,5668*
€ 4,24449
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7082*
€ 0,84276
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,642*
€ 0,76398
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,592*
€ 0,70448
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4817*
€ 0,57322
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4017*
€ 0,47802
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.