Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 50x22,4x2, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 50x22,4x2, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 50x22,4x2, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 50x22,4x2, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 50x22,4x2, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-284625
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284625
EAN/GTIN:
     4057223500417
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 50x22,4x2 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Scheibenform:
Rund
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
2
Werkstoff:
Stahl
s:
2
d2:
50
d1:
22,4
Durchmesser 2:
50
Durchmesser 1:
22,4
Stärke:
2 mm
Variante:
50x22,4x2
d2 x d1 x S:
50x22,4x2
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
2 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Länge:
22,4 mm
Innendurchmesser:
22,4 mm
Durchmesser:
50 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder 50x22,4x2, tellerfeder, tellerfeder 36x2, 2093-50-22,4-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5673*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,9034*
€ 4,64505
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,5834*
€ 4,26425
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8179*
€ 0,9733
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7373*
€ 0,87739
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7173*
€ 0,85359
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5673*
€ 0,67509
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.