Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 50x22,4x2,5, Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 50x22,4x2,5, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 50x22,4x2,5, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 50x22,4x2,5, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 50x22,4x2,5, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-284626
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284626
EAN/GTIN:
     4057223500424
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 50x22,4x2,5 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Scheibenform:
Rund
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
2,5
Werkstoff:
Stahl
s:
2,5
d2:
50
d1:
22,4
Durchmesser 2:
50
Durchmesser 1:
22,4
Stärke:
2,5 mm
Variante:
50x22,4x2,5
d2 x d1 x S:
50x22,4x2,5
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
2,5 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Länge:
22,4 mm
Innendurchmesser:
22,4 mm
Durchmesser:
50 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder verzinkt, tellerfeder, tellerfeder din 2093 - c50x25,4x1,25, 2093-50-22,4-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4316* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,23*
€ 81,1937
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,83*
€ 80,7177
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,56*
€ 76,8264
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,71*
€ 61,5349
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,70*
€ 61,523
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,16*
€ 51,3604
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.