Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 50x25,4x2,25, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 50x25,4x2,25, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 50x25,4x2,25, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 50x25,4x2,25, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 50x25,4x2,25, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-284630
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284630
EAN/GTIN:
     4057223500448
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 50x25,4x2,25 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Scheibenform:
Rund
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
2,25
Werkstoff:
Stahl
s:
2,25
d2:
50
d1:
25,4
Durchmesser 2:
50
Durchmesser 1:
25,4
Stärke:
2,25 mm
Variante:
50x25,4x2,25
d2 x d1 x S:
50x25,4x2,25
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
2,25 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Länge:
25,4 mm
Innendurchmesser:
25,4 mm
Durchmesser:
50 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder verzinkt, tellerfeder, tellerfeder din 2093 - c50x25,4x1,25, 2093-50-25,4-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,715*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,5245*
€ 5,38416
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,1445*
€ 4,93196
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0138*
€ 1,20642
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,915*
€ 1,08885
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,895*
€ 1,06505
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,715*
€ 0,85085
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.