Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 60x20,5x2, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 60x20,5x2, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 60x20,5x2, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 60x20,5x2, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 60x20,5x2, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-284637
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284637
EAN/GTIN:
     4057223500479
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 60x20,5x2 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Scheibenform:
Rund
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
2
Werkstoff:
Stahl
s:
2
d2:
60
d1:
20,5
Durchmesser 2:
60
Durchmesser 1:
20,5
Stärke:
2 mm
Variante:
60x20,5x2
d2 x d1 x S:
60x20,5x2
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
2 mm
Außendurchmesser:
60 mm
Länge:
20,5 mm
Innendurchmesser:
20,5 mm
Durchmesser:
60 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder 60 x 20,5 x 2, tellerfeder, tellerfeder 36x2, 2093-60-20,5-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7127*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,5481*
€ 5,41224
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,1581*
€ 4,94814
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0215*
€ 1,21559
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9227*
€ 1,09801
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9027*
€ 1,07421
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7127*
€ 0,84811
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.