Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 60x20,5x2,5, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 60x20,5x2,5, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 60x20,5x2,5, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 60x20,5x2,5, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 60x20,5x2,5, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-284638
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284638
EAN/GTIN:
     4057223500486
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 60x20,5x2,5 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Scheibenform:
Rund
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
2,5
Werkstoff:
Stahl
s:
2,5
d2:
60
d1:
20,5
Durchmesser 2:
60
Durchmesser 1:
20,5
Stärke:
2,5 mm
Variante:
60x20,5x2,5
d2 x d1 x S:
60x20,5x2,5
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
2,5 mm
Außendurchmesser:
60 mm
Länge:
20,5 mm
Innendurchmesser:
20,5 mm
Durchmesser:
60 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: din 2093 st 60 x 20,5 x 2,5, tellerfeder, tellerfeder verzinkt, 2093-60-20,5-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6508*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,2833*
€ 5,09713
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,9133*
€ 4,65683
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9362*
€ 1,11408
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8408*
€ 1,00055
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8208*
€ 0,97675
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6508*
€ 0,77445
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.