Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 60x20,5x3, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 60x20,5x3, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 60x20,5x3, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 60x20,5x3, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 60x20,5x3, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-284639
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284639
EAN/GTIN:
     4057223500493
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 60x20,5x3 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Scheibenform:
Rund
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
3
Werkstoff:
Stahl
s:
3
d2:
60
d1:
20,5
Durchmesser 2:
60
Durchmesser 1:
20,5
Stärke:
3 mm
Variante:
60x20,5x3
d2 x d1 x S:
60x20,5x3
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
3 mm
Außendurchmesser:
60 mm
Länge:
20,5 mm
Innendurchmesser:
20,5 mm
Durchmesser:
60 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder 60x20,5x3, tellerfeder, tellerfeder verzinkt, 2093-60-20,5-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9568*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,2531*
€ 6,25119
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,7531*
€ 5,65619
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3592*
€ 1,61745
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2168*
€ 1,44799
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1868*
€ 1,41229
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9568*
€ 1,13859
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.