Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 60x30,5x3, Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 60x30,5x3, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 60x30,5x3, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 60x30,5x3, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 60x30,5x3, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-284644
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284644
EAN/GTIN:
     4057223500547
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 60x30,5x3 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Scheibenform:
Rund
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
3
Werkstoff:
Stahl
s:
3
d2:
60
d1:
30,5
Durchmesser 2:
60
Durchmesser 1:
30,5
Stärke:
3 mm
Variante:
60x30,5x3
d2 x d1 x S:
60x30,5x3
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
3 mm
Außendurchmesser:
60 mm
Länge:
30,5 mm
Innendurchmesser:
30,5 mm
Durchmesser:
60 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder din 2093 60x30,5x3, tellerfeder, tellerfeder verzinkt, 2093-60-30,5-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7628* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 114,79*
€ 136,6001
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 112,63*
€ 134,0297
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,50*
€ 107,695
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,97*
€ 107,0643
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,28*
€ 90,7732
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.