Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 70x24,5x3, Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 70x24,5x3, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 70x24,5x3, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 70x24,5x3, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 70x24,5x3, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-284650
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284650
EAN/GTIN:
     4057223500554
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 70x24,5x3 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Scheibenform:
Rund
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
3
Werkstoff:
Stahl
s:
3
d2:
70
d1:
24,5
Durchmesser 2:
70
Durchmesser 1:
24,5
Stärke:
3 mm
Variante:
70x24,5x3
d2 x d1 x S:
70x24,5x3
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
3 mm
Außendurchmesser:
70 mm
Länge:
24,5 mm
Innendurchmesser:
24,5 mm
Durchmesser:
70 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder verzinkt, tellerfeder, tellerfeder 6x3, 2093-70-24,5-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,79*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,1279* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 167,69*
€ 199,5511
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 164,02*
€ 195,1838
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 136,56*
€ 162,5064
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 133,91*
€ 159,3529
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 132,29*
€ 157,4251
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 112,79*
€ 134,2201
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.