Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 70x24,5x3,5, Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 70x24,5x3,5, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 70x24,5x3,5, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 70x24,5x3,5, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 70x24,5x3,5, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-284651
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284651
EAN/GTIN:
     4057223500561
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 70x24,5x3,5 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Scheibenform:
Rund
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
3,5
Werkstoff:
Stahl
s:
3,5
d2:
70
d1:
24,5
Durchmesser 2:
70
Durchmesser 1:
24,5
Stärke:
3,5 mm
Variante:
70x24,5x3,5
d2 x d1 x S:
70x24,5x3,5
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
3,5 mm
Außendurchmesser:
70 mm
Länge:
24,5 mm
Innendurchmesser:
24,5 mm
Durchmesser:
70 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder 51 x 3,5, tellerfeder, tellerfeder verzinkt, 2093-70-24,5-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,3325* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 196,19*
€ 233,4661
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 192,83*
€ 229,4677
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 160,57*
€ 191,0783
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 157,70*
€ 187,663
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 152,40*
€ 181,356
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 133,25*
€ 158,5675
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.