Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 70x30,5x2,5, Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 70x30,5x2,5, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 70x30,5x2,5, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 70x30,5x2,5, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 70x30,5x2,5, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-284653
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284653
EAN/GTIN:
     4057223500585
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 70x30,5x2,5 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Scheibenform:
Rund
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
2,5
Werkstoff:
Stahl
s:
2,5
d2:
70
d1:
30,5
Durchmesser 2:
70
Durchmesser 1:
30,5
Stärke:
2,5 mm
Variante:
70x30,5x2,5
d2 x d1 x S:
70x30,5x2,5
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
2,5 mm
Außendurchmesser:
70 mm
Länge:
30,5 mm
Innendurchmesser:
30,5 mm
Durchmesser:
70 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: tellerfedern 70 x 30,5 x 2,5, tellerfeder, tellerfeder verzinkt, 2093-70-30,5-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,91*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9491* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 141,07*
€ 167,8733
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 138,90*
€ 165,291
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 115,61*
€ 137,5759
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 112,72*
€ 134,1368
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 111,59*
€ 132,7921
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 94,91*
€ 112,9429
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.