Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 70x35,5x3,5, Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 70x35,5x3,5, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 70x35,5x3,5, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 70x35,5x3,5, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 70x35,5x3,5, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-284656
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284656
EAN/GTIN:
     4057223500615
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 70x35,5x3,5 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Scheibenform:
Rund
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
3,5
Werkstoff:
Stahl
s:
3,5
d2:
70
d1:
35,5
Durchmesser 2:
70
Durchmesser 1:
35,5
Stärke:
3,5 mm
Variante:
70x35,5x3,5
d2 x d1 x S:
70x35,5x3,5
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
3,5 mm
Außendurchmesser:
70 mm
Länge:
35,5 mm
Innendurchmesser:
35,5 mm
Durchmesser:
70 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder 70x35,5x3,5, tellerfeder, tellerfeder 51 x 3,5, 2093-70-35,5-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,37*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,2537* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 186,02*
€ 221,3638
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 182,33*
€ 216,9727
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 151,83*
€ 180,6777
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 149,04*
€ 177,3576
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 146,16*
€ 173,9304
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 125,37*
€ 149,1903
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.