Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 70x40,5x5, Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 70x40,5x5, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 70x40,5x5, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 70x40,5x5, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 70x40,5x5, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-284659
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284659
EAN/GTIN:
     4057223500646
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 70x40,5x5 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Scheibenform:
Rund
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
5
Werkstoff:
Stahl
s:
5
d2:
70
d1:
40,5
Durchmesser 2:
70
Durchmesser 1:
40,5
Stärke:
5 mm
Variante:
70x40,5x5
d2 x d1 x S:
70x40,5x5
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
5 mm
Außendurchmesser:
70 mm
Länge:
40,5 mm
Innendurchmesser:
40,5 mm
Durchmesser:
70 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder 70x40,5x5, tellerfeder, tellerfedern 12,5x5, 2093-70-40,5-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,0402* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 262,14*
€ 311,9466
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 241,03*
€ 286,8257
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 238,28*
€ 283,5532
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 223,65*
€ 266,1435
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 204,02*
€ 242,7838
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.