Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 100x41x5, Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 100x41x5, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 100x41x5, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 100x41x5, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 100x41x5, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-284674
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284674
EAN/GTIN:
     4057223500103
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 100x41x5 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Scheibenform:
Rund
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
5
Werkstoff:
Stahl
s:
5
d2:
100
d1:
41
Durchmesser 2:
100
Durchmesser 1:
41
Stärke:
5 mm
Variante:
100x41x5
d2 x d1 x S:
100x41x5
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
5 mm
Außendurchmesser:
100 mm
Länge:
41 mm
Innendurchmesser:
41 mm
Durchmesser:
100 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder din 2093 100x41x5, tellerfeder, tellerfedern 12,5x5, 2093-100-41-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,267*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,5267* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,817*
€ 71,18223
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,697*
€ 69,84943
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,047*
€ 66,69593
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,297*
€ 64,61343
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,637*
€ 63,82803
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,267*
€ 53,86773
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.