Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 100x51x4, Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 100x51x4, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 100x51x4, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 100x51x4, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 100x51x4, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-284677
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284677
EAN/GTIN:
     4057223500127
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 100x51x4 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Scheibenform:
Rund
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
4
Werkstoff:
Stahl
s:
4
d2:
100
d1:
51
Durchmesser 2:
100
Durchmesser 1:
51
Stärke:
4 mm
Variante:
100x51x4
d2 x d1 x S:
100x51x4
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
4 mm
Außendurchmesser:
100 mm
Länge:
51 mm
Innendurchmesser:
51 mm
Durchmesser:
100 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder din2093 100 x 51 x 4, tellerfeder, tellerfeder verzinkt, 2093-100-51-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,655*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,9655* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,107*
€ 50,10733
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,885*
€ 46,27315
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,245*
€ 44,32155
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,015*
€ 42,85785
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,135*
€ 41,81065
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,655*
€ 35,28945
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.