Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 125x51x5, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 125x51x5, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 125x51x5, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 125x51x5, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 125x51x5, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-284685
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284685
EAN/GTIN:
     4057223499711
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 125x51x5 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Scheibenform:
Rund
Durchmesser 1:
51
Stärke:
5 mm
Variante:
125x51x5
d2 x d1 x S:
125x51x5
Werkstoff:
Stahl
Antriebsgröße:
5
s:
5
d2:
125
d1:
51
Durchmesser 2:
125
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
5 mm
Länge:
51 mm
Außendurchmesser:
125 mm
Innendurchmesser:
51 mm
Durchmesser:
125 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: tellerfedern 125x51,0x5,0, tellerfeder, tellerfedern 12,5x5, 2093-125-51-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,1385*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,7785*
€ 10,44642
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,7085*
€ 10,36312
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,3485*
€ 9,93472
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,0785*
€ 9,61342
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,7285*
€ 9,19692
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,1385*
€ 7,30482
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.