Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 140x72x5, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 140x72x5, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 140x72x5, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 140x72x5, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 140x72x5, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-284699
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284699
EAN/GTIN:
     4057223499858
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 140x72x5 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Scheibenform:
Rund
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
5
Werkstoff:
Stahl
s:
5
d2:
140
d1:
72
Durchmesser 2:
140
Durchmesser 1:
72
Stärke:
5 mm
Variante:
140x72x5
d2 x d1 x S:
140x72x5
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
5 mm
Außendurchmesser:
140 mm
Länge:
72 mm
Innendurchmesser:
72 mm
Durchmesser:
140 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder din 2093-140x72x5, tellerfeder, tellerfedern 12,5x5, 2093-140-72-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,1728*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,1644*
€ 18,04564
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,8644*
€ 17,68864
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,7251*
€ 12,76287
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,7584*
€ 11,6125
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,2128*
€ 10,96323
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,0228*
€ 10,73713
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,1728*
€ 8,53563
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.