Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 140x72x8, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 140x72x8, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 140x72x8, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 140x72x8, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 140x72x8, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-284700
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284700
EAN/GTIN:
     4057223499865
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 140x72x8 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Scheibenform:
Rund
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
8
Werkstoff:
Stahl
s:
8
d2:
140
d1:
72
Durchmesser 2:
140
Durchmesser 1:
72
Stärke:
8 mm
Variante:
140x72x8
d2 x d1 x S:
140x72x8
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
8 mm
Außendurchmesser:
140 mm
Länge:
72 mm
Innendurchmesser:
72 mm
Durchmesser:
140 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: tellerfedern 140x72x8, tellerfeder, tellerfeder 18x8, 2093-140-72-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,6076*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,4427*
€ 27,89681
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,7727*
€ 27,09951
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,902*
€ 20,11338
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,4091*
€ 18,33683
pro Stück
ab 15 Stück
€ 14,5676*
€ 17,33544
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,3276*
€ 17,04984
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,6076*
€ 13,81304
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.