Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 150x61x5, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 150x61x5, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 150x61x5, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 150x61x5, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 150x61x5, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-284701
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 150x61x5 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Scheibenform:
Rund
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
5
Werkstoff:
Stahl
s:
5
d2:
150
d1:
61
Durchmesser 2:
150
Durchmesser 1:
61
Stärke:
5 mm
Variante:
150x61x5
d2 x d1 x S:
150x61x5
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
5 mm
Außendurchmesser:
150 mm
Länge:
61 mm
Innendurchmesser:
61 mm
Durchmesser:
150 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: din 2093 150x61x5, tellerfeder, tellerfedern 12,5x5, 2093-150-61-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,5822*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,9672*
€ 19,00097
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,6672*
€ 18,64397
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,3212*
€ 13,47223
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,3311*
€ 12,29401
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,7522*
€ 11,60512
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,4722*
€ 11,27192
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,5822*
€ 9,02282
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.