Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 150x61x6, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 150x61x6, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 150x61x6, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 150x61x6, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 150x61x6, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-284702
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284702
EAN/GTIN:
     4057223499872
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 150x61x6 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Scheibenform:
Rund
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
6
Werkstoff:
Stahl
s:
6
d2:
150
d1:
61
Durchmesser 2:
150
Durchmesser 1:
61
Stärke:
6 mm
Variante:
150x61x6
d2 x d1 x S:
150x61x6
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
6 mm
Außendurchmesser:
150 mm
Länge:
61 mm
Innendurchmesser:
61 mm
Durchmesser:
150 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder 150x61x6, tellerfeder, tellerfeder verzinkt, 2093-150-61-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,3198*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,7228*
€ 27,04013
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,8728*
€ 26,02863
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,3022*
€ 19,39962
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,9954*
€ 17,84453
pro Stück
ab 15 Stück
€ 14,1698*
€ 16,86206
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,9898*
€ 16,64786
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,3198*
€ 13,47056
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.