Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 150x71x8, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 150x71x8, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 150x71x8, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 150x71x8, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 150x71x8, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-284705
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284705
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 150x71x8 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Scheibenform:
Rund
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
8
Werkstoff:
Stahl
s:
8
d2:
150
d1:
71
Durchmesser 2:
150
Durchmesser 1:
71
Stärke:
8 mm
Variante:
150x71x8
d2 x d1 x S:
150x71x8
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
8 mm
Außendurchmesser:
150 mm
Länge:
71 mm
Innendurchmesser:
71 mm
Durchmesser:
150 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder 18x8, tellerfeder, tellerfeder verzinkt, 2093-150-71-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,503*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,3895*
€ 36,16351
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,5695*
€ 35,18771
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,0347*
€ 26,22129
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,143*
€ 23,97017
pro Stück
ab 15 Stück
€ 19,053*
€ 22,67307
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,673*
€ 22,22087
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,503*
€ 18,44857
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.