Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 150x81x8, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 150x81x8, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 150x81x8, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 150x81x8, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 150x81x8, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-284706
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284706
EAN/GTIN:
     4057223499896
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 150x81x8 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Scheibenform:
Rund
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
8
Werkstoff:
Stahl
s:
8
d2:
150
d1:
81
Durchmesser 2:
150
Durchmesser 1:
81
Stärke:
8 mm
Variante:
150x81x8
d2 x d1 x S:
150x81x8
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
8 mm
Außendurchmesser:
150 mm
Länge:
81 mm
Innendurchmesser:
81 mm
Durchmesser:
150 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: tellerfedern 150x81x8, tellerfeder, tellerfeder 18x8, 2093-150-81-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,097*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,2878*
€ 39,61248
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,5978*
€ 38,79138
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,1471*
€ 28,73505
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,2464*
€ 26,47322
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,047*
€ 25,04593
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,587*
€ 24,49853
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,097*
€ 20,34543
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.