Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 160x82x10, Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 160x82x10, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 160x82x10, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 160x82x10, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 160x82x10, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-284710
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284710
EAN/GTIN:
     4057223499933
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 160x82x10 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Scheibenform:
Rund
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
10
Werkstoff:
Stahl
s:
10
d2:
160
d1:
82
Durchmesser 2:
160
Durchmesser 1:
82
Stärke:
10 mm
Variante:
160x82x10
d2 x d1 x S:
160x82x10
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
10 mm
Außendurchmesser:
160 mm
Länge:
82 mm
Innendurchmesser:
82 mm
Durchmesser:
160 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder 160x82x10, tellerfeder, tellerfeder verzinkt, 2093-160-82-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,0745*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 19,2149* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 134,241*
€ 159,74679
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 125,6145*
€ 149,48126
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 118,8345*
€ 141,41306
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 115,8945*
€ 137,91446
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,3845*
€ 136,11756
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 96,0745*
€ 114,32866
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.