Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 180x92x4,8, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 180x92x4,8, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 180x92x4,8, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 180x92x4,8, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 180x92x4,8, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-284712
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284712
EAN/GTIN:
     4057223499940
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 180x92x4,8 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Scheibenform:
Rund
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
4,8
Werkstoff:
Stahl
s:
4,8
d2:
180
d1:
92
Durchmesser 2:
180
Durchmesser 1:
92
Stärke:
4,8 mm
Variante:
180x92x4,8
d2 x d1 x S:
180x92x4,8
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
4,8 mm
Außendurchmesser:
180 mm
Länge:
92 mm
Innendurchmesser:
92 mm
Durchmesser:
180 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder verzinkt, tellerfeder, 2093-180-92-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,8898*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,7873*
€ 30,68689
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,9773*
€ 29,72299
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,5835*
€ 22,11437
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,846*
€ 20,04674
pro Stück
ab 15 Stück
€ 15,9298*
€ 18,95646
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,6998*
€ 18,68276
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,8898*
€ 15,33886
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.