Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 180x92x13, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 180x92x13, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 180x92x13, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 180x92x13, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 180x92x13, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-284715
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284715
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 180x92x13 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Scheibenform:
Rund
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
13
Werkstoff:
Stahl
s:
13
d2:
180
d1:
92
Durchmesser 2:
180
Durchmesser 1:
92
Stärke:
13 mm
Variante:
180x92x13
d2 x d1 x S:
180x92x13
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
13 mm
Außendurchmesser:
180 mm
Länge:
92 mm
Innendurchmesser:
92 mm
Durchmesser:
180 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder din 2093 180x92x13, tellerfeder, tellerfeder verzinkt, 2093-180-92-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,2043*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,5494*
€ 58,96379
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,1394*
€ 57,28589
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,237*
€ 43,12203
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,4899*
€ 39,85298
pro Stück
ab 15 Stück
€ 31,7043*
€ 37,72812
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,1243*
€ 37,03792
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,2043*
€ 31,18312
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.