Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 200x82x8, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 200x82x8, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 200x82x8, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 200x82x8, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 200x82x8, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-284716
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284716
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 200x82x8 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Scheibenform:
Rund
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Variante:
200x82x8
d2 x d1 x S:
200x82x8
Antriebsgröße:
8
Werkstoff:
Stahl
s:
8
d2:
200
d1:
82
Durchmesser 2:
200
Durchmesser 1:
82
Stärke:
8 mm
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
8 mm
Außendurchmesser:
200 mm
Länge:
82 mm
Durchmesser:
200 mm
Innendurchmesser:
82 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder 18x8, tellerfeder, tellerfeder verzinkt, 2093-200-82-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,3821*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,9292*
€ 61,79575
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,1592*
€ 59,68945
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,7368*
€ 44,90679
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,9139*
€ 41,54754
pro Stück
ab 15 Stück
€ 33,0421*
€ 39,3201
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,4721*
€ 38,6418
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,3821*
€ 32,5847
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.