Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 200x82x12, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 200x82x12, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 200x82x12, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 200x82x12, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 200x82x12, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-284718
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284718
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 200x82x12 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Scheibenform:
Rund
Werkstoff:
Stahl
Antriebsgröße:
12
s:
12
d2:
200
d1:
82
Durchmesser 2:
200
Durchmesser 1:
82
Stärke:
12 mm
Variante:
200x82x12
d2 x d1 x S:
200x82x12
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
12 mm
Außendurchmesser:
200 mm
Länge:
82 mm
Innendurchmesser:
82 mm
Durchmesser:
200 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder din 2093 stahl, tellerfeder, 2093-200-82-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,212*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,3119*
€ 75,34116
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,6119*
€ 73,31816
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,3147*
€ 56,30449
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,6225*
€ 51,91078
pro Stück
ab 15 Stück
€ 41,292*
€ 49,13748
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,862*
€ 48,62578
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,212*
€ 40,71228
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.