Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 200x92x10, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 200x92x10, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 200x92x10, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 200x92x10, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 200x92x10, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-284719
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284719
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 200x92x10 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Scheibenform:
Rund
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
10
Werkstoff:
Stahl
s:
10
d2:
200
d1:
92
Durchmesser 2:
200
Durchmesser 1:
92
Stärke:
10 mm
Variante:
200x92x10
d2 x d1 x S:
200x92x10
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
10 mm
Außendurchmesser:
200 mm
Länge:
92 mm
Innendurchmesser:
92 mm
Durchmesser:
200 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder verzinkt, tellerfeder, tellerfeder 28x10, 2093-200-92-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,5995*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,8326*
€ 86,67079
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,8826*
€ 84,35029
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,2631*
€ 64,57309
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,9506*
€ 59,44121
pro Stück
ab 15 Stück
€ 47,2895*
€ 56,27451
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,2695*
€ 56,25071
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,5995*
€ 47,12341
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.