Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 200x102x5,5, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 200x102x5,5, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 200x102x5,5, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 200x102x5,5, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 200x102x5,5, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-284722
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284722
EAN/GTIN:
     4057223499988
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 200x102x5,5 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Scheibenform:
Rund
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Variante:
200x102x5,5
d2 x d1 x S:
200x102x5,5
Antriebsgröße:
5,5
Werkstoff:
Stahl
s:
5,5
d2:
200
d1:
102
Durchmesser 2:
200
Durchmesser 1:
102
Stärke:
5,5 mm
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
5,5 mm
Außendurchmesser:
200 mm
Länge:
102 mm
Durchmesser:
200 mm
Innendurchmesser:
102 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder verzinkt, tellerfeder, 2093-200-102-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,1817*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,224*
€ 41,91656
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,974*
€ 41,61906
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,868*
€ 30,78292
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,7342*
€ 28,2437
pro Stück
ab 15 Stück
€ 22,4517*
€ 26,71752
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,0117*
€ 26,19392
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,1817*
€ 21,63622
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.