Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 200x102x8, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 200x102x8, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 200x102x8, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 200x102x8, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 200x102x8, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-284723
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284723
EAN/GTIN:
     4057223499995
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 200x102x8 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Scheibenform:
Rund
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
8
Werkstoff:
Stahl
s:
8
d2:
200
d1:
102
Durchmesser 2:
200
Durchmesser 1:
102
Stärke:
8 mm
Variante:
200x102x8
d2 x d1 x S:
200x102x8
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
8 mm
Außendurchmesser:
200 mm
Länge:
102 mm
Innendurchmesser:
102 mm
Durchmesser:
200 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder 18x8, tellerfeder, tellerfeder verzinkt, 2093-200-102-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,8156*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,1055*
€ 56,05555
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,9055*
€ 54,62755
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,4141*
€ 40,95278
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,8592*
€ 37,91245
pro Stück
ab 15 Stück
€ 30,1456*
€ 35,87326
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,7156*
€ 35,36156
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,8156*
€ 29,53056
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.