Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 200x102x12, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 200x102x12, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 200x102x12, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 200x102x12, Stahl blank
DIN 2093 Tellerfedern 200x102x12, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-284725
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284725
EAN/GTIN:
     4057223500011
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 200x102x12 Stahl, blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Scheibenform:
Rund
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
12
Werkstoff:
Stahl
s:
12
d2:
200
d1:
102
Durchmesser 2:
200
Durchmesser 1:
102
Stärke:
12 mm
Variante:
200x102x12
d2 x d1 x S:
200x102x12
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Dicke/Stärke:
12 mm
Außendurchmesser:
200 mm
Länge:
102 mm
Innendurchmesser:
102 mm
Durchmesser:
200 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: tellerfedern 200x102x12, tellerfeder, tellerfeder 25x12, 2093-200-102-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,3004*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,8844*
€ 112,91244
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,6444*
€ 110,24684
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,6341*
€ 85,24458
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,7016*
€ 79,3749
pro Stück
ab 15 Stück
€ 63,1604*
€ 75,16088
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,3004*
€ 63,42748
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.