Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 28x14,2x1,5, 1.4310 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 28x14,2x1,5, 1.4310 blank
DIN 2093 Tellerfedern 28x14,2x1,5, 1.4310 blank
DIN 2093 Tellerfedern 28x14,2x1,5, 1.4310 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-284766
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284766
EAN/GTIN:
     4057223501520
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Edelstahlscheibe DIN 2093
DIN 2093 28x14,2x1,5 Austenitische Federst?hle (z.B. 1.4310), blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Scheibenform:
Rund
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
1,5
s:
1,5
d2:
28
d1:
14,2
Steigung:
1,5
Durchmesser 2:
28
Durchmesser 1:
14,2
Stärke:
1,5 mm
Variante:
28x14,2x1,5
d2 x d1 x S:
28x14,2x1,5
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
1.4310
Werkstoffart:
Edelstahl
Dicke/Stärke:
1,5 mm
Außendurchmesser:
28 mm
Länge:
14,2 mm
Innendurchmesser:
14,2 mm
Durchmesser:
28 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: Tellerfeder, tellerfeder 28x14,2x1,5, edelstahlscheibe din 2093, tellerfeder a2, 2093-28-14,2-1.4310
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,182* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,485*
€ 18,42715
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,295*
€ 18,20105
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,695*
€ 17,48705
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,095*
€ 16,77305
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,595*
€ 16,17805
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,23*
€ 13,3637
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,10*
€ 10,829
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.