Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 Tellerfedern 35,5x18,3x2, 1.4310 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 Tellerfedern 35,5x18,3x2, 1.4310 blank
DIN 2093 Tellerfedern 35,5x18,3x2, 1.4310 blank
DIN 2093 Tellerfedern 35,5x18,3x2, 1.4310 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-284771
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284771
EAN/GTIN:
     4057223501575
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Edelstahlscheibe DIN 2093
DIN 2093 35,5x18,3x2 Austenitische Federst?hle (z.B. 1.4310), blank Tellerfedern
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Scheibenform:
Rund
Antriebsgröße:
2
s:
2
d2:
35,5
d1:
18,3
Steigung:
2
Durchmesser 2:
35,5
Durchmesser 1:
18,3
Stärke:
2 mm
Variante:
35,5x18,3x2
d2 x d1 x S:
35,5x18,3x2
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
1.4310
Werkstoffart:
Edelstahl
Dicke/Stärke:
2 mm
Außendurchmesser:
35,5 mm
Länge:
18,3 mm
Innendurchmesser:
18,3 mm
Durchmesser:
35,5 mm
Norm:
2093
Weitere Suchbegriffe: Tellerfeder, tellerfeder, 2093-35,5-18,3-1.4310
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4777*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,5644*
€ 4,24164
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7039*
€ 0,83764
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6377*
€ 0,75886
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5977*
€ 0,71126
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5777*
€ 0,68746
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4777*
€ 0,56846
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.