Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 3405 Trichter-Schmiernippel M 8x1 , Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 3405 Trichter-Schmiernippel M 8x1 , Stahl verzinkt
DIN 3405 Trichter-Schmiernippel M 8x1 , Stahl verzinkt
DIN 3405 Trichter-Schmiernippel M 8x1 , Stahl verzinkt
DIN 3405 Trichter-Schmiernippel M 8x1 , Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-286041
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     286041
EAN/GTIN:
     4057221986770
Suchbegriffe:
DIN 3405
DIN 3405 Schmiernippel
DIN 3405 Trichter-Schmiernippel
DIN 3405 Trichterschmiernippel
DIN 3405 8x1 Stahl, galv. verzinkt farblos, A Trichter-Schmiernippel mit Sechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Z:
0,7
d2:
8
h:
9,5
c:
3
Gewindeausprägung:
metrisch;Fein;Voll
Form:
A
s:
9
d:
8
l:
5,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.248 KGM
Kopfform:
ohne
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Feingewinde
Antriebsgröße:
9
Antrieb:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Gewindesteigung (fein):
1
Gewinde:
M8
Länge:
10 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
3405
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4957*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8157*
€ 0,97068
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6657*
€ 0,79218
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6557*
€ 0,78028
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6157*
€ 0,73268
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5957*
€ 0,70888
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4957*
€ 0,58988
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.