Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern 8 galZn M18 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 galZn M18 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 galZn M18 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 galZn M18 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 galZn M18 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 8 galZn M18 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-293881
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293881
EAN/GTIN:
     4043952466728
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 8 galZn M18 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
8
Antriebsgröße:
27
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
m:
15,8
d:
18
e:
29,56
s:
27
Gewinde:
M 18
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
27
Höhe:
15,8 mm
Durchmesser:
18 mm
Norm:
4032
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
450
100
€ 4,95*
ab € 0,1748*
€ 0,2348*
3 Tage
500
100
€ 4,30*
ab € 0,1856*
€ 0,2666*
5 Tage
500
100
€ 5,99*
ab € 0,2024*
€ 0,2783*
1 Tag
350
100
€ 5,59*
ab € 0,206*
€ 0,286*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,1196*
€ 1,5466*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5466*
€ 1,84045
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1901*
€ 0,22622
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1686*
€ 0,20063
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1576*
€ 0,18754
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1496*
€ 0,17802
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1196*
€ 0,14232
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.