Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 3,5 x 19, TORX, verzinkt, Form P, Senkkopf


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 3,5 x 19, TORX, verzinkt, Form P, Senkkopf
DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 3,5 x 19, TORX, verzinkt, Form P, Senkkopf
DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 3,5 x 19, TORX, verzinkt, Form P, Senkkopf
DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 3,5 x 19, TORX, verzinkt, Form P, Senkkopf
Artikel-Nr.:
     5417F-298982
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     298982
EAN/GTIN:
     4057221308855
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 P
DIN 7504 P
DIN 7504 P Bohrschraube
DIN 7504 P Kreuzschlitzschraube
DIN 7504 3,5x19 Stahl, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx), P Bohrschrauben, Senkkopf mit Innensechsrund (~ Torx)
Weitere Informationen:
für Blechdicken:
0,7-2,25
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Blech;Voll
dp max.:
2,8
Form:
P
Spitze:
Bohrspitze
Vollgewinde:
Ja
dk:
6,8
d:
3,5
l:
19
k:
2,1
Gewindeart:
Blechgewinde
Normart:
DIN
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
Blechgewinde
Antriebsgröße:
15
Antrieb:
Torx
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
19 mm
Durchmesser:
3,5 mm
Norm:
7504
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00908* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,00*
€ 21,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,78*
€ 21,1582
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,22*
€ 20,4918
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,36*
€ 19,4684
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,84*
€ 18,8496
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 11,10*
€ 13,209
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,08*
€ 10,8052
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.