Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 4,2 x 13, TORX, verzinkt, Form P, Senkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 4,2 x 13, TORX, verzinkt, Form P, Senkkopf
DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 4,2 x 13, TORX, verzinkt, Form P, Senkkopf
DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 4,2 x 13, TORX, verzinkt, Form P, Senkkopf
DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 4,2 x 13, TORX, verzinkt, Form P, Senkkopf
Artikel-Nr.:
     5417F-298993
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     298993
EAN/GTIN:
     4057221309098
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 P
DIN 7504 P
DIN 7504 P Bohrschraube
DIN 7504 P Kreuzschlitzschraube
DIN 7504 4,2x13 Stahl, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Innensechsrund (Torx), P Bohrschrauben, Senkkopf mit Innensechsrund (~ Torx)
Weitere Informationen:
für Blechdicken:
1,75-3,0
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Blech;Voll
dp max.:
3,6
Form:
P
Spitze:
Bohrspitze
Vollgewinde:
Ja
dk:
8,1
d:
4,2
l:
13
k:
2,5
Gewindeart:
Blechgewinde
Normart:
DIN
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
Blechgewinde
Antriebsgröße:
20
Antrieb:
Torx
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
13 mm
Durchmesser:
4,2 mm
Norm:
7504
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00901*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07981*
€ 2,47497
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73769*
€ 2,06785
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,04088*
€ 0,04865
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02229*
€ 0,02653
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01805*
€ 0,02148
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,01271*
€ 0,01512
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00901*
€ 0,01072
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.